曜日別特売

家庭用バックアップ電源

家庭用バックアップ電源 - BLUETTI(ブルーティ)

モジュール式で高出力3000W、容量は3072Whから12288Whまで容量拡張に対応
アプリにより、遠隔操作が可能になります。AC300の状態や電力使用量の確認だけでなく、AC・DC出力のオン/オフ切り替えることもできます。及び、今後アプリで電源のバージョンをアップすることもできます。
ACとPVが同時に充電される場合で、最短50分で80%まで高速充電し、わずか1.5時間でフル充電が実現。
UPS機能を搭載し、停電時に20ミリ秒以内に自動的にAC300 からの給電に切り替え、接続中の電気製品をデータ消失や故障から守ります。

セット内容
AC300ポータブル電源本体、AC充電ケーブル、多機能DC充電ケーブル、カーチャージケーブル、取扱説明書、保証カード、QC証明カード、B300拡張バッテリーパック本体、拡張バッテリー接続ケーブル、PV入力ケーブル、取扱説明書、保証カード、QC証明カード
質量(kg)
57
定格出力(W)
3000(瞬間最大 6000W)
寸法(cm)
52×32×35.8
動作温度(℃)
-20~40
充電可能回数
3500回以上
保管温度(℃)
-20~40
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45010685AC300+B300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする