拡張バッテリー
AC500の拡張バッテリーとして、容量は3072Whから18432Whに拡張可能です。
シガーソケット出力ポート(12V/10A)、USB-C出力ポート(100W)、USB出力ポート(18W)3つの出力ポートを搭載して単体でも使用できます。
AC充電とソーラー充電と車充電を併用すると最大1000Wでの入力が可能です。1台のB300Sを3.5 ~ 4 時間で充電ができます。
一定の温度以下になると自己発熱し、寒い日でもスムーズに作動します。
リン酸鉄リチウム電池を採用し、バッテリーの充放電サイクル寿命は3500回以上で、他の電池より使用寿命が長くて、環境にやさしいです。
BMS安全管理システムを使用することで、過充電や過放電保護、温度管理など、内部バッテリーが安全に動作するよう監視及び管理を行うため、最高精度の安全性を実現しています。
- 質量(kg)
- 38
- 出力(W)
- USB-C ポート:1 × 100 Max.、USB-A ポート:1 × 18
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 520×320×263
- 出力電圧(V)
- DCアウトレット:1 × 12 (カーアウトレット)
- 入力電圧(V)
- ソーラー入力:VOC 12-60VDC、カー入力 :シガーソケット出力ポート12/24
- 出力電流(A)
- DCアウトレット:1 × 10 (カーアウトレット)
- 外形寸法(cm)
- 52×32×26.6
- バッテリー
- LiFePO4
- 入力電流(A)
- ソーラー入力:10
- 最大入力(W)
- AC入力 :500、ソーラー入力:500、1000(オプションのD050S DCチャージングエンハンサー使用時)
- 保管温度(℃)
- -20~40
- 正味質量(kg)
- 38
- バッテリー容量(Wh)
- 3072
- 内容量
- 1台
非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ



























