曜日別特売

家庭用バックアップ電源

家庭用バックアップ電源 - BLUETTI(ブルーティ)

電気容量をより自由に選べる
5000W 定格電力 (10000W サージ)>容量は3072Whから18432Whに拡張可能
スマホよりBLUETTIアプリで電源のオフ時間を自由に設定、夜間電力や太陽光発電をフル活用することができ、電気代の節約や環境にも配慮しています
ACとPVが同時に充電される場合で、1台のB300S最短50分で80%まで高速充電ができます。
最大16つのデバイスに同時給電が可能なため、アウトドアでできることがさらに広がります。家族やグループでのキャンプに加えて,車中泊や災害時の緊急電源としてもご利用いただけます。
AC500は瞬時にバックアップ電源を供給、パソコン部品の破損、電子データの紛失、停電の心配がありません。

質量(kg)
30
出力(W)
USB-Cポート :最大2×100、USB-Aポート :2×18 USB-A、ワイヤレス充電:最大2×15 (各)
出力電圧(V)
12 V DCポート:1×24(カーポート)
入力電圧(V)
PV入力 :VOC 12-150DC、カー入力:12/24
出力電流(A)
12 V DCポート:10(カーポート)
寸法(cm)
52×32.5×35.8+52×32×26.6
バッテリー
LiFePO4
定格出力電力(W)
5000
入力電流(A)
PV入力 :15
最大入力(W)
PV入力:3000、4500(W/1 B 300 S)・8000(W/2以上B 300 S)
保管温度(℃)
20~40
交流出力
120 V/20 Aポート×3、1×120V/30A L5-30R、1×120V/30A TT-30R、1×120V/50A NEMA14-50 合計5000 W
インバータ方式
純正弦波サージ(瞬間最大出力量10000W)
拡張性
3072Wh~18432Wh/B300S×1~6台/B300×1~4台
正味質量(kg)
68
バッテリー容量(Wh)
3072~18432
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45010710AC500+B300S
¥598,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする