曜日別特売

デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ

デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウスデジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ - オーハウス

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45051014V71P1502T(一般校正(英語))1.50.0561-5080-50-56
114,600
109,800
120,780(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051030V71P3T(一般校正(英語))30.161-5080-51-56
114,600
109,800
120,780(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051039V71P30T(一般校正(英語))30161-5080-54-56
114,600
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする