オーハウス
コンパクト天びん コンパスCRシリーズ 1g 英語版校正証明書付 CRシリーズ
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
仕様
繰り返し性(標準偏差):1g●直線性:1g●風袋範囲:0g~最大秤量●安定時間:2秒●計量モード:重量●表示部:液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)●本体寸法:205×140×41mm●構造、材質:ABS樹脂製ハウジング●重量:約0.4kg●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)
種類
電子天秤
ひょう量(g)
2200
最小表示(g)
1
表示形式
デジタル
アズワン品番
63-5729-31-56
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45051154
CR2200JP(一般校正(英語))
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000