曜日別特売

コンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ

コンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ - オーハウス

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。

種類電子天秤計量皿寸法(mm)230×174表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45051197NVT6201JP(一般校正(英語))62000.163-5729-43-56
79,400
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051206NVT2200JP(一般校正(英語))2200163-5729-44-56
60,400
59,980
65,978(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051224NVT22000JP(一般校正(英語))22000163-5729-46-56
79,400
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051188NVT2201JP(一般校正(英語))22000.163-5729-42-56
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051215NVT12000JP(一般校正(英語))12000163-5729-45-56
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする