曜日別特売

水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ

水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ - 安藤計器製工所

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。
毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。

全長(mm)340校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451007391-NM-S00-JCSS(JCSS校正)-50~04-2790-01
72,000
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451007481-NM-S01-JCSS(JCSS校正)-10~504-2790-02
45,000
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451007571-NM-S02-JCSS(JCSS校正)50~1004-2790-03
51,000
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451007661-NM-S03-JCSS(JCSS校正)100~1504-2790-04
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
451007661-NM-S03-JCSS(JCSS校正)451008271-NM-13-JCSS(JCSS校正)1-NM-S03-JCSS(JCSS校正) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所 45100827水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ安藤計器製工所1本
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする