個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ

個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ - VIBRA(新光電子)個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ - VIBRA(新光電子)個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ - VIBRA(新光電子)

重さ・単重・個数を個別表示
計数誤差ゼロを可能にする個数秤
AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます
ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います
単重値300点メモリー機能付

種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45113199CUX1500(一般校正(中国語))15000.053-6380-12-57
180,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113217CUX600(一般校正(中国語))6000.013-6380-11-57
180,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113244CUX3000(一般校正(中国語))30000.053-6380-13-57
180,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113269CUX6000(一般校正(中国語))60000.13-6380-14-57
180,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113287CUX12K(一般校正(中国語))1200013-6380-15-57
180,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする