Yamato(大和製衡)
防水型デジタル上皿はかり 検定無し 中国語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ
計量スピードが0.6秒以下です。
種類
上皿はかり
計量皿寸法(mm)
232×202
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ACアダプター使用時は、非防水です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45114179
UDS-600-WPN-6(一般校正(中国語))
6
1
1-8847-15-57
¥
60,500
¥
60,400
¥
66,440
(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114197
UDS-600-WPN-3(一般校正(中国語))
3
0.5
1-8847-14-57
¥
60,500
¥
60,400
¥
66,440
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000