トルクドライバ ビットなし 400~2000cN・m メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

トルクドライバ ビットなし 400~2000cN・m メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 東日製作所

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
非空転式。
トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れます。
設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。

用途量産からサービスまであらゆる小ねじの締付け。 仕様適用ねじ(小ねじ)[参考]:M8●適用ねじ(タッピンねじ)[参考]:(M7)●質量約[kg]:1.15 精度(%)±3 主な用途締付け用 トルク調整範囲(cN・m)400~2000 アズワン品番65-0253-97 校正証明書一般校正 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45124040 LTD2000CN2(一般校正)
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする