大画面・大音量タイマー 校正証明書付
大きな画面で見やすく、広い場所でも遠くまで聞こえやすい大音量のタイマーです。
インターバルタイマーでは5分・10分・1分・10分・5分など6つのプログラムが作成でき、リハビリやレクリエーションで使用可能です。
6つのアラームが設定できる為、始業・休憩・終業などの時報として使用可能です。
- 仕様
- サイズ(mm):約164×233×23●最小設定時間:1秒●材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:約164×233×23mm●液晶サイズ:165×95mm●機能:インターバルタイマー(6プログラム)、ストップウォッチ(99時間59分/59分59秒)、タイマー1・2(各99分59秒)、時計(12/24切替)●音量:100dB・85dB・70dB・OFF●重量:約370g(電池含まず)●付属品:マグネットシール
- 表示形式
- デジタル
- 設置方法
- マグネット
- 時計機能
- ○
- アズワン品番
- 7-7321-01-20
- 校正証明書
- 一般校正
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。測定用品 の新着商品
カテゴリ

















