曜日別特売

コードレス 扇風機 FAN PRIME2

コードレス 扇風機 FAN PRIME2 - LUMENA(ルーメナー)コードレス 扇風機 FAN PRIME2 - LUMENA(ルーメナー)コードレス 扇風機 FAN PRIME2 - LUMENA(ルーメナー)コードレス 扇風機 FAN PRIME2 - LUMENA(ルーメナー)コードレス 扇風機 FAN PRIME2 - LUMENA(ルーメナー)コードレス 扇風機 FAN PRIME2 - LUMENA(ルーメナー)コードレス 扇風機 FAN PRIME2 - LUMENA(ルーメナー)コードレス 扇風機 FAN PRIME2 - LUMENA(ルーメナー)

LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。
前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。

寸法(mm)203×162×350質量(g)約950消費電力(W)最大10入力DC5V-2.0A(MAX)バッテリーLi-ion電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年風量調整充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約1000回以上(バッテリー)リモコン使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)上下伸縮内容量1個
注意
※本製品の保証は、正しくお使いいただいた場合に1年間有効となります。消費者による過失が認められた場合につきましては保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン45142800PRIME2BKブラック
12,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン45142809PRIME2WHホワイト
12,000
11,900
13,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする