曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適なホッピングパンツです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場向け仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45224237CD653SS7256~6399
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224246CD653S7463~70102
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224255CD653M7670~77105
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224264CD653L7877~84108
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224280CD653LL8084~91111
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224289CD6533L8091~98112
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224298CD6534L8098~105113
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224307CD6535L80105~112114
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
45224316CD6536L80112~119115
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする