曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適なホッピングパンツです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックス、グリーン、ピンク、ネイビーの5色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。

用途食品工場 高温作業場向け仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、フロントコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男女兼用
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45224325CD-694-K31枚ネイビーSS7256~6399
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45224334CD-694-K31枚ネイビーS7463~70102
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45224350CD-694-K31枚ネイビーM7670~77105
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45224359CD-694-K31枚ネイビーL7877~84108
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45224368CD-694-K31枚ネイビーLL8084~91111
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45224377CD-694-K31枚ネイビー3L8091~98112
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45224386CD-694-K31枚ネイビー4L8098~105113
8,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
60520546CD-6331本ホワイトSS7256~6399
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520555CD-6331本ホワイトS7463~70102
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520564CD-6331本ホワイトM7670~77105
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520573CD-6331本ホワイトL7877~84108
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520582CD-6331本ホワイトLL8084~91111
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520591CD-6331本ホワイト3L8091~98112
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520607CD-6231本サックスSS7256~6399
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520616CD-6231本サックスS7463~70102
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520625CD-6231本サックスM7670~77105
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520634CD-6231本サックスL7877~84108
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520643CD-6231本サックスLL8084~91111
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
60520652CD-6231本サックス3L8091~98112
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520661CD-6281本グリーンSS7256~6399
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520677CD-6281本グリーンS7463~70102
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520686CD-6281本グリーンM7670~77105
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520695CD-6281本グリーンL7877~84108
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520704CD-6281本グリーンLL8084~91111
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60520713CD-6281本グリーン3L8091~98112
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
70318754CD-6571本ピンクSS7256~6399
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318763CD-6571本ピンクS7463~70102
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318772CD-6571本ピンクM7670~77105
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318788CD-6571本ピンクL7877~84108
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318797CD-6571本ピンクLL8084~91111
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318806CD-6571本ピンク3L8091~98112
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318815CD-6571本ピンク4L8098~105113
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする