曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適なホッピングパンツです。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。

用途食品工場 高温作業場向け仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地ベージュメッシュ、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【表地】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45225077DCP849SS7256~6299
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45225086DCP849S7463~69102
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45225095DCP849M7670~76105
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45225104DCP849L7877~83108
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45225120DCP849LL8084~90111
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45225129DCP8493L8091~97112
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
45225138DCP8494L8098~104113
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする