曜日別特売

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(2件のレビュー)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用ストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌性別女性用
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45225540FH11131枚サックスSSツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225549FH11131枚サックスSツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225558FH11131枚サックスMツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225567FH11131枚サックスLツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225576FH11131枚サックスLLツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225585FH11131枚サックス3Lツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225594FH11131枚サックス4Lツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225610FH11131枚サックス5Lツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45225619FH11131枚サックス6Lツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
35716764FH11091本ホワイトSSツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
35716773FH11091本ホワイトSツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
35716782FH11091本ホワイトMツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
当日出荷
35716791FH11091本ホワイトLツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
当日出荷
35716807FH11091本ホワイトLLツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
当日出荷
35716816FH11091本ホワイト3Lツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
35716825FH11091本ホワイト4Lツイル
4,300
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
05701106FH-11091本ホワイト5Lツイル
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
05701115FH-11091本ホワイト6Lツイル
4,300
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
05701036FH-11091本ホワイトSSツイル、フレッシュエリア加工
4,100
取扱い終了
代替品有
05701045FH-11091本ホワイトSツイル、フレッシュエリア加工
4,100
取扱い終了
代替品有
05701054FH-11091本ホワイトMツイル、フレッシュエリア加工
4,100
取扱い終了
代替品有
05701063FH-11091本ホワイトLツイル、フレッシュエリア加工
4,100
取扱い終了
代替品有
05701072FH-11091本ホワイトLLツイル、フレッシュエリア加工
4,100
取扱い終了
代替品有
05701088FH-11091本ホワイト3Lツイル、フレッシュエリア加工
4,100
取扱い終了
代替品有
05701097FH-11091本ホワイト4Lツイル、フレッシュエリア加工
4,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05701036FH-110935716764FH1109FH-1109 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716764ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
05701045FH-110935716773FH1109FH-1109 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716773ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
05701054FH-110935716782FH1109FH-1109 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716782ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
05701063FH-110935716791FH1109FH-1109 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716791ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
05701072FH-110935716807FH1109FH-1109 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716807ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
05701088FH-110935716816FH1109FH-1109 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716816ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
05701097FH-110935716825FH1109FH-1109 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716825ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05701115
2022-11-26
用途: 掃除
その他業種

出荷目安より遅くなるとのことだったので予定をキャンセルしたにも関わらず早く届いた。しかし、ゆったりと着用したかった為ワンサイズ大きい物を注文しましたが、かなり大きかった。
素材については、しっかりしていて中に黒を履いても透けない。その点ではよかったです。

2022-11-26
用途: 掃除
その他業種

大きい。ゆったりと着用したい為ワンサイズ上を購入しましたが、大きすぎました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする