サギサカ(SAGISAKA)
ノーマルチューブ 29×2.10
自転車用スタンダードチューブ。
色
ブラック
サイズ
HE29×2.10
タイプ
H/E
バルブ形式
英式
商品タイプ
バルブ長:約48mmロング
内容量
1本
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45236968
-
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください