wellgo(ウェルゴ)
アルミケージペダル wellgo
アルミ製軽量タイプのスポーツバイクに最適なペダル。スリップを防止する歯状デザイン。夜間走行に安心なリフレクター付き。
セット内容
左右セット
材質
アルミ
質量(g)
約254(1個:約127)
ねじ径(mm)
約14.3
ねじ規格
9/16インチ
内容量
1セット(2個)
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※ペダルには、右(R)・左(L)がありますので、取り付けの際にご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45239698
-
レッド
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45239707
-
ブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください