曜日別特売

CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-W

CORONA 石油ファンヒーター 木造10畳/コンクリート13畳 FH-ST3623BY-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
見やすく、使いやすい
大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。
省エネ・新ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。

質量(kg)11.2パールホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時11(強燃焼時22)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:13畳まで(21.5m2)暖房の目安(木造)戸建:10畳まで(16.5m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×442×334運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時36暖房出力(kW)3.60~0.59保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45325457FH-ST3623BY-W
オープン
30,900
33,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする