Heat Spot ヒートスポット
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル。
温度調整機能あり。
用途工場・倉庫・事務所などに最適
種別使い勝手の良い100Vタイプ
質量(kg)7
タイプシングル
使用温度範囲(℃)-10~23
電源(V)100
消費電力(W)1000
キャスター別売り
方式遠赤外線輻射式
安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構
電源コード(m)2(2Pプラグ付)
ヒーター縦・横ワンタッチ切替
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900
発熱体1本
温度調節あり
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |