バッテリー充電器
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)専用、幅位広い電圧入力範囲:100-240V
LEDインジケーターにより、充電状況を把握できます
付属のワニ口クリップケーブルを使用し、バッテリーと簡単に接続できます
RENOGYが販売している全てのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対応します
電子保護とリチウム電池活性化機能付きです
逆流防止機能が付いています
並列接続された複数のバッテリーに対して、本AC充電器1つで充電が可能です
充電電流自動調整機能付きのため、満充電に近い場合充電電流を制限します
用途
Renogy 20A AC-DC充電器は、12Vのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)の専用充電器です。
専用充電器により、家庭用AC電源からバッテリーを充電することができます。
バッテリーの電力、電圧、電流状態に基づいて出力電圧を調整できます。 また、LEDインジケーターが付いているため、バッテリーの充電状態が一目瞭然です。
ケーブルはワニ口クリップタイプのため、接続しやすいです。
寸法(mm)233×108 x64
質量(kg)1.7
電圧(V)12
出力電圧(V)14.6
入力電圧(V)100-240 VAC ~ 50/60Hz
出力電流(A)20
消費電流(mA)50
バッテリー電圧(V)8
保護機能過電流保護 (ヒューズ 250V 10A), 短絡保護
ケーブル3.5 SQ
充電電流(A)20
過電流保護250V 10A ヒューズ内蔵
保管温度範囲(℃)-40~75
最高操作温度(℃)-29~45
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)5
内容量1個
専用充電器により、家庭用AC電源からバッテリーを充電することができます。
バッテリーの電力、電圧、電流状態に基づいて出力電圧を調整できます。 また、LEDインジケーターが付いているため、バッテリーの充電状態が一目瞭然です。
ケーブルはワニ口クリップタイプのため、接続しやすいです。
取扱説明書:
(1.7MB)
注意
※充電を行う際は、まずワニ口クリップをバッテリーに接続してから、コンセントを差し込み電源を入れてください。※プラス、マイナスを逆に接続しないでください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 |