曜日別特売

27型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)

27型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色) - NEC

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。27型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。

色
黒
エコマーク認定
認定
表面処理
ノングレア
コントラスト比
4000:1/30000:1(DVMODO)
解像度
1920×1080
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
VA
エコマーク認定番号
19 119 011
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45541398LCD-E274FL-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする