U-KANAYA
アルミビレットレバーセット GPタイプ CBR400R (NC56) 2022年-
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
適合車種
CBR400R (NC56) 2022年-
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
208
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバーの種類
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45622074
HO082-010-0501-01
ツヤあり
ロング
ブラック
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622090
HO082-010-0501-02
ツヤあり
ロング
ブラック
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622099
HO082-010-0501-03
ツヤあり
ロング
ブラック
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622108
HO082-010-0501-04
ツヤあり
ロング
ブラック
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622117
HO082-010-0501-05
ツヤあり
ロング
ブラック
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622126
HO082-010-0501-06
ツヤあり
ロング
ブラック
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622135
HO082-010-0501-07
ツヤあり
ロング
ブラック
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622144
HO082-010-0501-08
ツヤあり
ロング
ブラック
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622160
HO082-010-0502-01
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622169
HO082-010-0502-02
ツヤあり
ロング
ゴールド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622178
HO082-010-0502-03
ツヤあり
ロング
ゴールド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622187
HO082-010-0502-04
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622196
HO082-010-0502-05
ツヤあり
ロング
ゴールド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622205
HO082-010-0502-06
ツヤあり
ロング
ゴールド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622214
HO082-010-0502-07
ツヤあり
ロング
ゴールド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622230
HO082-010-0502-08
ツヤあり
ロング
ゴールド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622239
HO082-010-0503-01
ツヤあり
ロング
シルバー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622248
HO082-010-0503-02
ツヤあり
ロング
シルバー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622257
HO082-010-0503-03
ツヤあり
ロング
シルバー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622266
HO082-010-0503-04
ツヤあり
ロング
シルバー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622275
HO082-010-0503-05
ツヤあり
ロング
シルバー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622284
HO082-010-0503-06
ツヤあり
ロング
シルバー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622300
HO082-010-0503-07
ツヤあり
ロング
シルバー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622309
HO082-010-0503-08
ツヤあり
ロング
シルバー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622318
HO082-010-0504-01
ツヤあり
ロング
ブルー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622327
HO082-010-0504-02
ツヤあり
ロング
ブルー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622336
HO082-010-0504-03
ツヤあり
ロング
ブルー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622345
HO082-010-0504-04
ツヤあり
ロング
ブルー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622354
HO082-010-0504-05
ツヤあり
ロング
ブルー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622370
HO082-010-0504-06
ツヤあり
ロング
ブルー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622379
HO082-010-0504-07
ツヤあり
ロング
ブルー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622388
HO082-010-0504-08
ツヤあり
ロング
ブルー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622397
HO082-010-0505-01
ツヤあり
ロング
レッド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622406
HO082-010-0505-02
ツヤあり
ロング
レッド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622415
HO082-010-0505-03
ツヤあり
ロング
レッド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622424
HO082-010-0505-04
ツヤあり
ロング
レッド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622440
HO082-010-0505-05
ツヤあり
ロング
レッド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622449
HO082-010-0505-06
ツヤあり
ロング
レッド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622458
HO082-010-0505-07
ツヤあり
ロング
レッド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622467
HO082-010-0505-08
ツヤあり
ロング
レッド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622476
HO082-010-0506-01
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622485
HO082-010-0506-02
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622494
HO082-010-0506-03
ツヤあり
ロング
チタンカラー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622510
HO082-010-0506-04
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622519
HO082-010-0506-05
ツヤあり
ロング
チタンカラー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622528
HO082-010-0506-06
ツヤあり
ロング
チタンカラー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622537
HO082-010-0506-07
ツヤあり
ロング
チタンカラー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622546
HO082-010-0506-08
ツヤあり
ロング
チタンカラー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622555
HO082-010-0507-01
ツヤあり
ロング
グリーン
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45622564
HO082-010-0507-02
ツヤあり
ロング
グリーン
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ