U-KANAYA
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR400R (NC56) 2022年-
レバーの滑らかなカーブにより長時間走行に適したデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
レバーの種類
ロング
適合車種
CBR400R (NC56) 2022年-
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45625118
HO082-010-0801-01
ツヤあり
ブラック
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625127
HO082-010-0801-02
ツヤあり
ブラック
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625136
HO082-010-0801-03
ツヤあり
ブラック
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625145
HO082-010-0801-04
ツヤあり
ブラック
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625154
HO082-010-0801-05
ツヤあり
ブラック
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625170
HO082-010-0801-06
ツヤあり
ブラック
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625179
HO082-010-0801-07
ツヤあり
ブラック
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625188
HO082-010-0801-08
ツヤあり
ブラック
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625197
HO082-010-0802-01
ツヤあり
ゴールド
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625206
HO082-010-0802-02
ツヤあり
ゴールド
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625215
HO082-010-0802-03
ツヤあり
ゴールド
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625224
HO082-010-0802-04
ツヤあり
ゴールド
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625240
HO082-010-0802-05
ツヤあり
ゴールド
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625249
HO082-010-0802-06
ツヤあり
ゴールド
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625258
HO082-010-0802-07
ツヤあり
ゴールド
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625267
HO082-010-0802-08
ツヤあり
ゴールド
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625276
HO082-010-0803-01
ツヤあり
シルバー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625285
HO082-010-0803-02
ツヤあり
シルバー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625294
HO082-010-0803-03
ツヤあり
シルバー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625310
HO082-010-0803-04
ツヤあり
シルバー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625319
HO082-010-0803-05
ツヤあり
シルバー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625328
HO082-010-0803-06
ツヤあり
シルバー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625337
HO082-010-0803-07
ツヤあり
シルバー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625346
HO082-010-0803-08
ツヤあり
シルバー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625355
HO082-010-0804-01
ツヤあり
ブルー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625364
HO082-010-0804-02
ツヤあり
ブルー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625380
HO082-010-0804-03
ツヤあり
ブルー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625389
HO082-010-0804-04
ツヤあり
ブルー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625398
HO082-010-0804-05
ツヤあり
ブルー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625407
HO082-010-0804-06
ツヤあり
ブルー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625416
HO082-010-0804-07
ツヤあり
ブルー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625425
HO082-010-0804-08
ツヤあり
ブルー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625434
HO082-010-0805-01
ツヤあり
レッド
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625450
HO082-010-0805-02
ツヤあり
レッド
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625459
HO082-010-0805-03
ツヤあり
レッド
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625468
HO082-010-0805-04
ツヤあり
レッド
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625477
HO082-010-0805-05
ツヤあり
レッド
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625486
HO082-010-0805-06
ツヤあり
レッド
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625495
HO082-010-0805-07
ツヤあり
レッド
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625504
HO082-010-0805-08
ツヤあり
レッド
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625520
HO082-010-0806-01
ツヤあり
チタンカラー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625529
HO082-010-0806-02
ツヤあり
チタンカラー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625538
HO082-010-0806-03
ツヤあり
チタンカラー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625547
HO082-010-0806-04
ツヤあり
チタンカラー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625556
HO082-010-0806-05
ツヤあり
チタンカラー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625565
HO082-010-0806-06
ツヤあり
チタンカラー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625574
HO082-010-0806-07
ツヤあり
チタンカラー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625590
HO082-010-0806-08
ツヤあり
チタンカラー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625599
HO082-010-0807-01
ツヤあり
グリーン
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45625608
HO082-010-0807-02
ツヤあり
グリーン
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ