U-KANAYA
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ CBR400R (NC47)
高品質アルマイトカラーでドレスアップ
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
適合車種
CBR400R (NC47)
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
192
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバーの種類
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45662200
HO082-042-0101-01
ツヤあり
ロング
ブラック
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662209
HO082-042-0101-02
ツヤあり
ロング
ブラック
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662218
HO082-042-0101-03
ツヤあり
ロング
ブラック
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662227
HO082-042-0101-04
ツヤあり
ロング
ブラック
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662236
HO082-042-0101-05
ツヤあり
ロング
ブラック
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662245
HO082-042-0101-06
ツヤあり
ロング
ブラック
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662254
HO082-042-0101-07
ツヤあり
ロング
ブラック
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662270
HO082-042-0101-08
ツヤあり
ロング
ブラック
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662279
HO082-042-0102-01
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662288
HO082-042-0102-02
ツヤあり
ロング
ゴールド
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662297
HO082-042-0102-03
ツヤあり
ロング
ゴールド
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662306
HO082-042-0102-04
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662315
HO082-042-0102-05
ツヤあり
ロング
ゴールド
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662324
HO082-042-0102-06
ツヤあり
ロング
ゴールド
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662340
HO082-042-0102-07
ツヤあり
ロング
ゴールド
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662349
HO082-042-0102-08
ツヤあり
ロング
ゴールド
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662358
HO082-042-0103-01
ツヤあり
ロング
シルバー
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662367
HO082-042-0103-02
ツヤあり
ロング
シルバー
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662376
HO082-042-0103-03
ツヤあり
ロング
シルバー
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662385
HO082-042-0103-04
ツヤあり
ロング
シルバー
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662394
HO082-042-0103-05
ツヤあり
ロング
シルバー
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662410
HO082-042-0103-06
ツヤあり
ロング
シルバー
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662419
HO082-042-0103-07
ツヤあり
ロング
シルバー
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662428
HO082-042-0103-08
ツヤあり
ロング
シルバー
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662437
HO082-042-0104-01
ツヤあり
ロング
ブルー
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662446
HO082-042-0104-02
ツヤあり
ロング
ブルー
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662455
HO082-042-0104-03
ツヤあり
ロング
ブルー
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662464
HO082-042-0104-04
ツヤあり
ロング
ブルー
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662480
HO082-042-0104-05
ツヤあり
ロング
ブルー
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662489
HO082-042-0104-06
ツヤあり
ロング
ブルー
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662498
HO082-042-0104-07
ツヤあり
ロング
ブルー
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662507
HO082-042-0104-08
ツヤあり
ロング
ブルー
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662516
HO082-042-0105-01
ツヤあり
ロング
レッド
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662525
HO082-042-0105-02
ツヤあり
ロング
レッド
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662534
HO082-042-0105-03
ツヤあり
ロング
レッド
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662550
HO082-042-0105-04
ツヤあり
ロング
レッド
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662559
HO082-042-0105-05
ツヤあり
ロング
レッド
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662568
HO082-042-0105-06
ツヤあり
ロング
レッド
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662577
HO082-042-0105-07
ツヤあり
ロング
レッド
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662586
HO082-042-0105-08
ツヤあり
ロング
レッド
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662595
HO082-042-0106-01
ツヤあり
ロング
チタン
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662604
HO082-042-0106-02
ツヤあり
ロング
チタン
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662620
HO082-042-0106-03
ツヤあり
ロング
チタン
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662629
HO082-042-0106-04
ツヤあり
ロング
チタン
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662638
HO082-042-0106-05
ツヤあり
ロング
チタン
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662647
HO082-042-0106-06
ツヤあり
ロング
チタン
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662656
HO082-042-0106-07
ツヤあり
ロング
チタン
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662665
HO082-042-0106-08
ツヤあり
ロング
チタン
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662674
HO082-042-0107-01
ツヤあり
ロング
グリーン
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45662690
HO082-042-0107-02
ツヤあり
ロング
グリーン
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ