U-KANAYA
アルミビレットレバーセット GPタイプ CB400F (NC47)
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
適合車種
CB400F (NC47)
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
208
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバーの種類
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45670119
HO082-042-0501-01
ツヤあり
ロング
ブラック
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670128
HO082-042-0501-02
ツヤあり
ロング
ブラック
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670137
HO082-042-0501-03
ツヤあり
ロング
ブラック
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670146
HO082-042-0501-04
ツヤあり
ロング
ブラック
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670155
HO082-042-0501-05
ツヤあり
ロング
ブラック
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670164
HO082-042-0501-06
ツヤあり
ロング
ブラック
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670180
HO082-042-0501-07
ツヤあり
ロング
ブラック
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670189
HO082-042-0501-08
ツヤあり
ロング
ブラック
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670198
HO082-042-0502-01
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670207
HO082-042-0502-02
ツヤあり
ロング
ゴールド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670216
HO082-042-0502-03
ツヤあり
ロング
ゴールド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670225
HO082-042-0502-04
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670234
HO082-042-0502-05
ツヤあり
ロング
ゴールド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670250
HO082-042-0502-06
ツヤあり
ロング
ゴールド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670259
HO082-042-0502-07
ツヤあり
ロング
ゴールド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670268
HO082-042-0502-08
ツヤあり
ロング
ゴールド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670277
HO082-042-0503-01
ツヤあり
ロング
シルバー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670286
HO082-042-0503-02
ツヤあり
ロング
シルバー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670295
HO082-042-0503-03
ツヤあり
ロング
シルバー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670304
HO082-042-0503-04
ツヤあり
ロング
シルバー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670320
HO082-042-0503-05
ツヤあり
ロング
シルバー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670329
HO082-042-0503-06
ツヤあり
ロング
シルバー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670338
HO082-042-0503-07
ツヤあり
ロング
シルバー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670347
HO082-042-0503-08
ツヤあり
ロング
シルバー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670356
HO082-042-0504-01
ツヤあり
ロング
ブルー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670365
HO082-042-0504-02
ツヤあり
ロング
ブルー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670374
HO082-042-0504-03
ツヤあり
ロング
ブルー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670390
HO082-042-0504-04
ツヤあり
ロング
ブルー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670399
HO082-042-0504-05
ツヤあり
ロング
ブルー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670408
HO082-042-0504-06
ツヤあり
ロング
ブルー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670417
HO082-042-0504-07
ツヤあり
ロング
ブルー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670426
HO082-042-0504-08
ツヤあり
ロング
ブルー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670435
HO082-042-0505-01
ツヤあり
ロング
レッド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670444
HO082-042-0505-02
ツヤあり
ロング
レッド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670460
HO082-042-0505-03
ツヤあり
ロング
レッド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670469
HO082-042-0505-04
ツヤあり
ロング
レッド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670478
HO082-042-0505-05
ツヤあり
ロング
レッド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670487
HO082-042-0505-06
ツヤあり
ロング
レッド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670496
HO082-042-0505-07
ツヤあり
ロング
レッド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670505
HO082-042-0505-08
ツヤあり
ロング
レッド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670514
HO082-042-0506-01
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670530
HO082-042-0506-02
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670539
HO082-042-0506-03
ツヤあり
ロング
チタンカラー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670548
HO082-042-0506-04
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670557
HO082-042-0506-05
ツヤあり
ロング
チタンカラー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670566
HO082-042-0506-06
ツヤあり
ロング
チタンカラー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670575
HO082-042-0506-07
ツヤあり
ロング
チタンカラー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670584
HO082-042-0506-08
ツヤあり
ロング
チタンカラー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670600
HO082-042-0507-01
ツヤあり
ロング
グリーン
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45670609
HO082-042-0507-02
ツヤあり
ロング
グリーン
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ