U-KANAYA
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ CB400F (NC47)
レバーが可倒するデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
レバーの種類
ロング
適合車種
CB400F (NC47)
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45672194
HO082-042-0701-01
ツヤあり
ブラック
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672210
HO082-042-0701-02
ツヤあり
ブラック
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672219
HO082-042-0701-03
ツヤあり
ブラック
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672228
HO082-042-0701-04
ツヤあり
ブラック
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672237
HO082-042-0701-05
ツヤあり
ブラック
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672246
HO082-042-0701-06
ツヤあり
ブラック
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672255
HO082-042-0701-07
ツヤあり
ブラック
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672264
HO082-042-0701-08
ツヤあり
ブラック
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672280
HO082-042-0702-01
ツヤあり
ゴールド
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672289
HO082-042-0702-02
ツヤあり
ゴールド
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672298
HO082-042-0702-03
ツヤあり
ゴールド
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672307
HO082-042-0702-04
ツヤあり
ゴールド
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672316
HO082-042-0702-05
ツヤあり
ゴールド
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672325
HO082-042-0702-06
ツヤあり
ゴールド
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672334
HO082-042-0702-07
ツヤあり
ゴールド
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672350
HO082-042-0702-08
ツヤあり
ゴールド
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672359
HO082-042-0703-01
ツヤあり
シルバー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672368
HO082-042-0703-02
ツヤあり
シルバー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672377
HO082-042-0703-03
ツヤあり
シルバー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672386
HO082-042-0703-04
ツヤあり
シルバー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672395
HO082-042-0703-05
ツヤあり
シルバー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672404
HO082-042-0703-06
ツヤあり
シルバー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672420
HO082-042-0703-07
ツヤあり
シルバー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672429
HO082-042-0703-08
ツヤあり
シルバー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672438
HO082-042-0704-01
ツヤあり
ブルー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672447
HO082-042-0704-02
ツヤあり
ブルー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672456
HO082-042-0704-03
ツヤあり
ブルー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672465
HO082-042-0704-04
ツヤあり
ブルー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672474
HO082-042-0704-05
ツヤあり
ブルー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672490
HO082-042-0704-06
ツヤあり
ブルー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672499
HO082-042-0704-07
ツヤあり
ブルー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672508
HO082-042-0704-08
ツヤあり
ブルー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672517
HO082-042-0705-01
ツヤあり
レッド
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672526
HO082-042-0705-02
ツヤあり
レッド
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672535
HO082-042-0705-03
ツヤあり
レッド
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672544
HO082-042-0705-04
ツヤあり
レッド
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672560
HO082-042-0705-05
ツヤあり
レッド
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672569
HO082-042-0705-06
ツヤあり
レッド
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672578
HO082-042-0705-07
ツヤあり
レッド
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672587
HO082-042-0705-08
ツヤあり
レッド
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672596
HO082-042-0706-01
ツヤあり
チタンカラー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672605
HO082-042-0706-02
ツヤあり
チタンカラー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672614
HO082-042-0706-03
ツヤあり
チタンカラー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672630
HO082-042-0706-04
ツヤあり
チタンカラー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672639
HO082-042-0706-05
ツヤあり
チタンカラー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672648
HO082-042-0706-06
ツヤあり
チタンカラー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672657
HO082-042-0706-07
ツヤあり
チタンカラー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672666
HO082-042-0706-08
ツヤあり
チタンカラー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672675
HO082-042-0707-01
ツヤあり
グリーン
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45672684
HO082-042-0707-02
ツヤあり
グリーン
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ