U-KANAYA
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ CBR400R (NC56) -2021年まで
高品質アルマイトカラーでドレスアップ
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
適合車種
CBR400R (NC56) -2021年まで
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
192
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバーの種類
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45680199
HO082-042-0101-01
ツヤあり
ロング
ブラック
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680208
HO082-042-0101-02
ツヤあり
ロング
ブラック
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680217
HO082-042-0101-03
ツヤあり
ロング
ブラック
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680226
HO082-042-0101-04
ツヤあり
ロング
ブラック
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680235
HO082-042-0101-05
ツヤあり
ロング
ブラック
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680244
HO082-042-0101-06
ツヤあり
ロング
ブラック
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680260
HO082-042-0101-07
ツヤあり
ロング
ブラック
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680269
HO082-042-0101-08
ツヤあり
ロング
ブラック
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680278
HO082-042-0102-01
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680287
HO082-042-0102-02
ツヤあり
ロング
ゴールド
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680296
HO082-042-0102-03
ツヤあり
ロング
ゴールド
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680305
HO082-042-0102-04
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680314
HO082-042-0102-05
ツヤあり
ロング
ゴールド
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680330
HO082-042-0102-06
ツヤあり
ロング
ゴールド
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680339
HO082-042-0102-07
ツヤあり
ロング
ゴールド
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680348
HO082-042-0102-08
ツヤあり
ロング
ゴールド
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680357
HO082-042-0103-01
ツヤあり
ロング
シルバー
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680366
HO082-042-0103-02
ツヤあり
ロング
シルバー
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680375
HO082-042-0103-03
ツヤあり
ロング
シルバー
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680384
HO082-042-0103-04
ツヤあり
ロング
シルバー
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680400
HO082-042-0103-05
ツヤあり
ロング
シルバー
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680409
HO082-042-0103-06
ツヤあり
ロング
シルバー
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680418
HO082-042-0103-07
ツヤあり
ロング
シルバー
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680427
HO082-042-0103-08
ツヤあり
ロング
シルバー
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680436
HO082-042-0104-01
ツヤあり
ロング
ブルー
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680445
HO082-042-0104-02
ツヤあり
ロング
ブルー
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680454
HO082-042-0104-03
ツヤあり
ロング
ブルー
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680470
HO082-042-0104-04
ツヤあり
ロング
ブルー
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680479
HO082-042-0104-05
ツヤあり
ロング
ブルー
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680488
HO082-042-0104-06
ツヤあり
ロング
ブルー
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680497
HO082-042-0104-07
ツヤあり
ロング
ブルー
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680506
HO082-042-0104-08
ツヤあり
ロング
ブルー
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680515
HO082-042-0105-01
ツヤあり
ロング
レッド
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680524
HO082-042-0105-02
ツヤあり
ロング
レッド
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680540
HO082-042-0105-03
ツヤあり
ロング
レッド
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680549
HO082-042-0105-04
ツヤあり
ロング
レッド
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680558
HO082-042-0105-05
ツヤあり
ロング
レッド
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680567
HO082-042-0105-06
ツヤあり
ロング
レッド
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680576
HO082-042-0105-07
ツヤあり
ロング
レッド
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680585
HO082-042-0105-08
ツヤあり
ロング
レッド
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680594
HO082-042-0106-01
ツヤあり
ロング
チタン
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680610
HO082-042-0106-02
ツヤあり
ロング
チタン
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680619
HO082-042-0106-03
ツヤあり
ロング
チタン
シルバー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680628
HO082-042-0106-04
ツヤあり
ロング
チタン
ブルー
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680637
HO082-042-0106-05
ツヤあり
ロング
チタン
レッド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680646
HO082-042-0106-06
ツヤあり
ロング
チタン
チタン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680655
HO082-042-0106-07
ツヤあり
ロング
チタン
グリーン
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680664
HO082-042-0106-08
ツヤあり
ロング
チタン
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680680
HO082-042-0107-01
ツヤあり
ロング
グリーン
ブラック
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
45680689
HO082-042-0107-02
ツヤあり
ロング
グリーン
ゴールド
¥
12,500
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ