U-KANAYA
アルミビレットレバーセット GPタイプ CBR400R (NC56) -2021年まで
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
適合車種
CBR400R (NC56) -2021年まで
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
208
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバーの種類
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45682116
HO082-042-0501-01
ツヤあり
ロング
ブラック
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682125
HO082-042-0501-02
ツヤあり
ロング
ブラック
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682134
HO082-042-0501-03
ツヤあり
ロング
ブラック
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682150
HO082-042-0501-04
ツヤあり
ロング
ブラック
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682159
HO082-042-0501-05
ツヤあり
ロング
ブラック
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682168
HO082-042-0501-06
ツヤあり
ロング
ブラック
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682177
HO082-042-0501-07
ツヤあり
ロング
ブラック
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682186
HO082-042-0501-08
ツヤあり
ロング
ブラック
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682195
HO082-042-0502-01
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682204
HO082-042-0502-02
ツヤあり
ロング
ゴールド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682220
HO082-042-0502-03
ツヤあり
ロング
ゴールド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682229
HO082-042-0502-04
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682238
HO082-042-0502-05
ツヤあり
ロング
ゴールド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682247
HO082-042-0502-06
ツヤあり
ロング
ゴールド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682256
HO082-042-0502-07
ツヤあり
ロング
ゴールド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682265
HO082-042-0502-08
ツヤあり
ロング
ゴールド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682274
HO082-042-0503-01
ツヤあり
ロング
シルバー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682290
HO082-042-0503-02
ツヤあり
ロング
シルバー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682299
HO082-042-0503-03
ツヤあり
ロング
シルバー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682308
HO082-042-0503-04
ツヤあり
ロング
シルバー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682317
HO082-042-0503-05
ツヤあり
ロング
シルバー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682326
HO082-042-0503-06
ツヤあり
ロング
シルバー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682335
HO082-042-0503-07
ツヤあり
ロング
シルバー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682344
HO082-042-0503-08
ツヤあり
ロング
シルバー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682360
HO082-042-0504-01
ツヤあり
ロング
ブルー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682369
HO082-042-0504-02
ツヤあり
ロング
ブルー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682378
HO082-042-0504-03
ツヤあり
ロング
ブルー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682387
HO082-042-0504-04
ツヤあり
ロング
ブルー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682396
HO082-042-0504-05
ツヤあり
ロング
ブルー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682405
HO082-042-0504-06
ツヤあり
ロング
ブルー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682414
HO082-042-0504-07
ツヤあり
ロング
ブルー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682430
HO082-042-0504-08
ツヤあり
ロング
ブルー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682439
HO082-042-0505-01
ツヤあり
ロング
レッド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682448
HO082-042-0505-02
ツヤあり
ロング
レッド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682457
HO082-042-0505-03
ツヤあり
ロング
レッド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682466
HO082-042-0505-04
ツヤあり
ロング
レッド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682475
HO082-042-0505-05
ツヤあり
ロング
レッド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682484
HO082-042-0505-06
ツヤあり
ロング
レッド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682500
HO082-042-0505-07
ツヤあり
ロング
レッド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682509
HO082-042-0505-08
ツヤあり
ロング
レッド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682518
HO082-042-0506-01
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682527
HO082-042-0506-02
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682536
HO082-042-0506-03
ツヤあり
ロング
チタンカラー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682545
HO082-042-0506-04
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682554
HO082-042-0506-05
ツヤあり
ロング
チタンカラー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682570
HO082-042-0506-06
ツヤあり
ロング
チタンカラー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682579
HO082-042-0506-07
ツヤあり
ロング
チタンカラー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682588
HO082-042-0506-08
ツヤあり
ロング
チタンカラー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682597
HO082-042-0507-01
ツヤあり
ロング
グリーン
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45682606
HO082-042-0507-02
ツヤあり
ロング
グリーン
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ