U-KANAYA
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ CBR400R (NC56) -2021年まで
レバーが可倒するデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
レバーの種類
ロング
適合車種
CBR400R (NC56) -2021年まで
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45684198
HO082-042-0701-01
ツヤあり
ブラック
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684207
HO082-042-0701-02
ツヤあり
ブラック
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684216
HO082-042-0701-03
ツヤあり
ブラック
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684225
HO082-042-0701-04
ツヤあり
ブラック
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684234
HO082-042-0701-05
ツヤあり
ブラック
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684250
HO082-042-0701-06
ツヤあり
ブラック
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684259
HO082-042-0701-07
ツヤあり
ブラック
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684268
HO082-042-0701-08
ツヤあり
ブラック
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684277
HO082-042-0702-01
ツヤあり
ゴールド
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684286
HO082-042-0702-02
ツヤあり
ゴールド
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684295
HO082-042-0702-03
ツヤあり
ゴールド
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684304
HO082-042-0702-04
ツヤあり
ゴールド
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684320
HO082-042-0702-05
ツヤあり
ゴールド
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684329
HO082-042-0702-06
ツヤあり
ゴールド
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684338
HO082-042-0702-07
ツヤあり
ゴールド
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684347
HO082-042-0702-08
ツヤあり
ゴールド
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684356
HO082-042-0703-01
ツヤあり
シルバー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684365
HO082-042-0703-02
ツヤあり
シルバー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684374
HO082-042-0703-03
ツヤあり
シルバー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684390
HO082-042-0703-04
ツヤあり
シルバー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684399
HO082-042-0703-05
ツヤあり
シルバー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684408
HO082-042-0703-06
ツヤあり
シルバー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684417
HO082-042-0703-07
ツヤあり
シルバー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684426
HO082-042-0703-08
ツヤあり
シルバー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684435
HO082-042-0704-01
ツヤあり
ブルー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684444
HO082-042-0704-02
ツヤあり
ブルー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684460
HO082-042-0704-03
ツヤあり
ブルー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684469
HO082-042-0704-04
ツヤあり
ブルー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684478
HO082-042-0704-05
ツヤあり
ブルー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684487
HO082-042-0704-06
ツヤあり
ブルー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684496
HO082-042-0704-07
ツヤあり
ブルー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684505
HO082-042-0704-08
ツヤあり
ブルー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684514
HO082-042-0705-01
ツヤあり
レッド
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684530
HO082-042-0705-02
ツヤあり
レッド
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684539
HO082-042-0705-03
ツヤあり
レッド
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684548
HO082-042-0705-04
ツヤあり
レッド
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684557
HO082-042-0705-05
ツヤあり
レッド
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684566
HO082-042-0705-06
ツヤあり
レッド
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684575
HO082-042-0705-07
ツヤあり
レッド
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684584
HO082-042-0705-08
ツヤあり
レッド
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684600
HO082-042-0706-01
ツヤあり
チタンカラー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684609
HO082-042-0706-02
ツヤあり
チタンカラー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684618
HO082-042-0706-03
ツヤあり
チタンカラー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684627
HO082-042-0706-04
ツヤあり
チタンカラー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684636
HO082-042-0706-05
ツヤあり
チタンカラー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684645
HO082-042-0706-06
ツヤあり
チタンカラー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684654
HO082-042-0706-07
ツヤあり
チタンカラー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684670
HO082-042-0706-08
ツヤあり
チタンカラー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684679
HO082-042-0707-01
ツヤあり
グリーン
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45684688
HO082-042-0707-02
ツヤあり
グリーン
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ