U-KANAYA
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ CBR400R (NC56) -2021年まで
レバーの滑らかなカーブにより長時間走行に適したデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
レバーの種類
ロング
適合車種
CBR400R (NC56) -2021年まで
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45685160
HO082-042-0801-01
ツヤあり
ブラック
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685169
HO082-042-0801-02
ツヤあり
ブラック
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685178
HO082-042-0801-03
ツヤあり
ブラック
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685187
HO082-042-0801-04
ツヤあり
ブラック
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685196
HO082-042-0801-05
ツヤあり
ブラック
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685205
HO082-042-0801-06
ツヤあり
ブラック
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685214
HO082-042-0801-07
ツヤあり
ブラック
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685230
HO082-042-0801-08
ツヤあり
ブラック
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685239
HO082-042-0802-01
ツヤあり
ゴールド
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685248
HO082-042-0802-02
ツヤあり
ゴールド
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685257
HO082-042-0802-03
ツヤあり
ゴールド
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685266
HO082-042-0802-04
ツヤあり
ゴールド
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685275
HO082-042-0802-05
ツヤあり
ゴールド
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685284
HO082-042-0802-06
ツヤあり
ゴールド
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685300
HO082-042-0802-07
ツヤあり
ゴールド
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685309
HO082-042-0802-08
ツヤあり
ゴールド
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685318
HO082-042-0803-01
ツヤあり
シルバー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685327
HO082-042-0803-02
ツヤあり
シルバー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685336
HO082-042-0803-03
ツヤあり
シルバー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685345
HO082-042-0803-04
ツヤあり
シルバー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685354
HO082-042-0803-05
ツヤあり
シルバー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685370
HO082-042-0803-06
ツヤあり
シルバー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685379
HO082-042-0803-07
ツヤあり
シルバー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685388
HO082-042-0803-08
ツヤあり
シルバー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685397
HO082-042-0804-01
ツヤあり
ブルー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685406
HO082-042-0804-02
ツヤあり
ブルー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685415
HO082-042-0804-03
ツヤあり
ブルー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685424
HO082-042-0804-04
ツヤあり
ブルー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685440
HO082-042-0804-05
ツヤあり
ブルー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685449
HO082-042-0804-06
ツヤあり
ブルー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685458
HO082-042-0804-07
ツヤあり
ブルー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685467
HO082-042-0804-08
ツヤあり
ブルー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685476
HO082-042-0805-01
ツヤあり
レッド
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685485
HO082-042-0805-02
ツヤあり
レッド
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685494
HO082-042-0805-03
ツヤあり
レッド
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685510
HO082-042-0805-04
ツヤあり
レッド
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685519
HO082-042-0805-05
ツヤあり
レッド
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685528
HO082-042-0805-06
ツヤあり
レッド
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685537
HO082-042-0805-07
ツヤあり
レッド
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685546
HO082-042-0805-08
ツヤあり
レッド
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685555
HO082-042-0806-01
ツヤあり
チタンカラー
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685564
HO082-042-0806-02
ツヤあり
チタンカラー
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685580
HO082-042-0806-03
ツヤあり
チタンカラー
シルバー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685589
HO082-042-0806-04
ツヤあり
チタンカラー
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685598
HO082-042-0806-05
ツヤあり
チタンカラー
レッド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685607
HO082-042-0806-06
ツヤあり
チタンカラー
チタンカラー
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685616
HO082-042-0806-07
ツヤあり
チタンカラー
グリーン
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685625
HO082-042-0806-08
ツヤあり
チタンカラー
オレンジ
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685634
HO082-042-0807-01
ツヤあり
グリーン
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
45685650
HO082-042-0807-02
ツヤあり
グリーン
ゴールド
¥
14,500
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ