八幡ねじ 八幡ねじの 建築金物 八幡ねじの 木造住宅接合金物 八幡ねじの 2×4金物 2×4 4×4兼用C取付セット 2×4 4×4兼用C取付セット 注文コード 45832406 注文コード 45832406 注文コード 45832406 カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。 用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。 材質鉄 表面処理カチオン電着塗装 内容量1セット(4個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 キャスター100用 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45832406 キャスター100用 ¥1,832 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 木造住宅接合金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テンツリック BXカネシン 税込¥582 ¥529 バスケットへ トラスティー600 BXカネシン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 高耐力ナット BXカネシン 税込¥81 ¥74 バスケットへ 座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン 税込¥175~ ¥159~ 高ナット BXカネシン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 高ナット BXカネシン 税込¥197 ¥179 バスケットへ 座付フラットボルト(バネナット付) BXカネシン 税込¥197~ ¥179~ 高耐力高ナット BXカネシン 税込¥824 ¥749 バスケットへ バネナット BXカネシン 税込¥50~ ¥45~ 高耐力フレックス両引きボルト BXカネシン 税込¥1,428~ ¥1,298~ PS筋かい金物 BXカネシン 税込¥659 ¥599 バスケットへ PS筋かい金物合板タイプ BXカネシン 税込¥725 ¥659 バスケットへ バネ付丸座金 BXカネシン 税込¥62 ¥56 バスケットへ バネ付角座金 BXカネシン 税込¥64 ¥58 バスケットへ SKワッシャー BXカネシン 税込¥77 ¥70 バスケットへ BXエースプレート BXカネシン 税込¥75 ¥68 バスケットへ 背割りコーナー BXカネシン 税込¥241 ¥219 バスケットへ 〔枠材用〕ミドルコーナー10 BXカネシン 税込¥714 ¥649 バスケットへ 背割りコーナー合板タイプ BXカネシン 税込¥296 ¥269 バスケットへ 釘止めかね折り金物 BXカネシン 税込¥571 ¥519 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物木造住宅接合金物2×4金物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります 床束・鋼製束 基礎パッキン 防鼠材・水切り その他基礎関連・床下材 制震金物・火打金物 2×4金物 木造建築用ボルト・ナット 筋交い金物 かすがい 木造建築用座金 柱接合金物・かど金物 短冊・ひら・金折り金物 羽子板金物 ホールダウン金物 アンカーボルト たる木止め金物 大引き・梁受け くぎ・金物用ビス 柱受 シェアする マイページ 最近見た商品