エントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射材ロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。
完璧にシールされた防護パッド:防護パッドは完璧にカバーされ、切り粉が入り込んで防護パッドの繊維層の性能を損なうということはありません。
防護パッドの耐久性を保つための補強:ズボンの内側にある保護パッドの下部は、防護パッドを摩耗から保護し、高い耐久性を確保するために補強されています。
通気ジッパー:ユーザーを涼しく、快適に保つため、ズボンの後ろに通気ジッパーがあります。
ワークウェア用あや織り生地:信頼性の高いワークウェア向けの、引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えた、頑丈なあや織り素材です。重量:270g/m2。素材:ポリエステル65%/コットン35%。
ワークウェア用あや織り光沢素材:通常のワークウェア用あや織り素材と同様、光沢素材はワークウェア向けの信頼性の高い素材です。引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えており、生地内の光沢が魅力的な外観を生み出します。クラシックシリーズで使われています。


