曜日別特売

ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー

ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー - LION(ライオン)

ACアダプタやマウスを収納できるポーチが付属しております。
リュックに縦に収納しても出し入れしやすい取っ手付きで、L字型ファスナーでケースを入れたままパソコンを出し入れできます。
クッション性があるような柔らかな起毛裏地でパソコンを傷から保護します。

用途テレワークや社内での移動に。トラスコ品番521-6863材質ケース表装・内装・ポーチ:ポリエステル製、、芯材:ポリエチレン製、、ハンドル:PP製幅(mm)360ライトグレー高さ(mm)270奥行(mm)15耐荷重(kg)ケース:約3パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×12×250サイズ(mm)幅360×奥行15×高さ270耐荷重(g)ポーチ:約400対応インチサイズPC:13.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ポーチ:約225×50×65内容量1個
注意
※この商品は収容物を完全に保護するものではございませんので圧迫や落下などの衝撃を与えないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618818015187
3,300
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする