曜日別特売
15187 ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー LION(ライオン) 46188180

15187 ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー LION(ライオン) 46188180
15187 ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー LION(ライオン) 46188180
15187 ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー LION(ライオン) 46188180
15187 ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー LION(ライオン) 46188180
15187 ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー LION(ライオン) 46188180
15187 ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー LION(ライオン) 46188180

ノートパソコン用ケース レビモ ライトグレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード46188180品番15187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

ACアダプタやマウスを収納できるポーチが付属しております。
リュックに縦に収納しても出し入れしやすい取っ手付きで、L字型ファスナーでケースを入れたままパソコンを出し入れできます。
クッション性があるような柔らかな起毛裏地でパソコンを傷から保護します。

用途テレワークや社内での移動に。トラスコ品番521-6863材質ケース表装・内装・ポーチ:ポリエステル製、、芯材:ポリエチレン製、、ハンドル:PP製幅(mm)360ライトグレー高さ(mm)270奥行(mm)15耐荷重(kg)ケース:約3パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×12×250サイズ(mm)幅360×奥行15×高さ270耐荷重(g)ポーチ:約400対応インチサイズPC:13.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ポーチ:約225×50×65
注意
※この商品は収容物を完全に保護するものではございませんので圧迫や落下などの衝撃を与えないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする