曜日別特売

デジタルスケール(3kg)

デジタルスケール(3kg) - TRUSCOデジタルスケール(3kg) - TRUSCOデジタルスケール(3kg) - TRUSCO
(3件のレビュー)

見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。
容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。

用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176ひょう量(kg)3電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)1最小表示(g)1本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181654TDS-3K-1G
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 3キログラムまで、測定出来る!!

箱から取り出して、電源ONするだけで、測定できるので、使い勝手が良いです。
小さいわりに、3キログラムまで、測定できます、いろんな物が、計れそうです。
1個あると、便利ですね。

2025-10-28
用途: 試作品の重量測定
株式会社ナカニシ製造業

小型で軽く表示も見やすくとても重宝してます。
購入して良かったです。

対象商品 : 46181654
2024-03-25
用途: シンバルの重量計測
K.T.クラフト

シンバルの重量計測に使用しております。様々楽器類の重量を計るのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする