曜日別特売

FLS型バスケット用ネームホルダー

FLS型バスケット用ネームホルダー - Fami

専用のパーツボックス、バスケットを仕切ることが出来るので異なるパーツをきちんと収納できます。

トラスコ品番214-6104適合本体FLS41型・FLS65型材質スチールシルバー品名カードホルダー外寸法・高さ(mm)67外寸法・奥行(mm)25外寸法・間口(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211955FPBHC0000000099
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする