ステンレス保温・保冷スープボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47828675 品番HLB-SW300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/PBT・ABS樹脂(中材:発泡PP断熱材) フタパッキン・エア弁・栓パッキン/シリコーンゴム アイボリー 容量(mL)300 質量(g)238 直径×高さ(cm)9×10.9 口径(Φcm)6(内側の一番狭い部分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする