アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ステンレス保温・保冷スープボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47828709
品番
HLB-SW500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/PBT・ABS樹脂(中材:発泡PP断熱材) フタパッキン・エア弁・栓パッキン/シリコーンゴム
色
ネイビー
容量(mL)
500
質量(g)
364
直径×高さ(cm)
10.2×13.3
口径(Φcm)
7(内側の一番狭い部分)