脚付き収納スツール

脚付き収納スツール - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール - アイリスオーヤマ

1台4役の多機能収納スツールです。イスとしての使用はもちろん、オットマンとしてもお使いいただけます。座面を裏返すと、簡易テーブルになり、ゴムで座面を固定することで、安定してお使いいただけます。脚付きデザインで、フローリングの部屋や木製家具とも相性抜群です。コンパクトに折りたためます。小物の収納に便利なインナーBOX付きです。ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。

幅(mm)380寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65サイズインナーBOXサイズ(約):330×185×65mm高さ(mm)350質量(g)4200奥行(mm)380容量(L)63.2耐荷重(kg)全体90(座面80、本体内10)パッケージサイズ(mm)幅380×奥行380×高さ124内寸(mm)340×340×220素材入数3 個折りたたみ寸法(mm)380×380×124材質(クッション)ウレタンフォーム内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852780ASST-38ブラウン380×380×350340×340×2204.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852789ASST-38グレー380×380×350340×340×2204.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852798ASST-38ベージュ380×380×350340×340×2204.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする