アイリスオーヤマ
折りたたみ収納スツール ワイド
座る、小物収納、オットマンとしても使える多機能折りたたみスツールです。リビング、寝室、子供部屋など様々なシーンで活躍します。使用しない時は、コンパクトに折りたむことが可能です。
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル
幅(mm)
760
高さ(mm)
350
質量(g)
5500
奥行(mm)
380
容量(L)
68.0
耐荷重(kg)
160
パッケージサイズ(mm)
幅770×奥行380×高さ95
内寸(mm)
722×340×290
素材
布
入数
2 個
折りたたみ寸法(mm)
760×380×100
材質(クッション)
ウレタンフォーム
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47852746
SSTR-76
ライトグレー
760×380×350
722×340×290
5.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852755
SSTR-76
ブラウン
760×380×350
722×340×290
5.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852764
SSTR-76
ブルー
760×380×350
722×340×290
5.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。