取っ手一体型エッグパン ガス

取っ手一体型エッグパン ガス アイリスオーヤマ

シンプルで機能的。ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするエッグパンです。
ダイヤモンドコーティングとは摩耗に強く、汚れもするッと落ちてお手入れラクラク。人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
メタリック仕上げで高級感のあるカラーです。ハンドルはリベット(ねじ)が表に出ていないので、スマートで洗いやすいデザインです。シリコン塗装で滑りにくくなっています。壁掛け収納の際にもおしゃれな背面に仕上げました。

材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.6mm)、ハンドル:フェノール樹脂 質量(g)420 サイズ(cm)13×18.5 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×140×51 対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 満水容量(L)0.8 内径(cm)13×18.5 深さ(cm)(調理面)3.8 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47853376 DCEG-G
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47853376 DCEG-G 47853306 DCEG-I DCEG-I 取っ手一体型エッグパン IH アイリスオーヤマ 47853306 取っ手一体型エッグパン IH アイリスオーヤマ 1個 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする