曜日別特売

ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ

ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ - 大和バルブ
材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ内容量1台
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47865276D10SY8560151/2
5,020
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865285D10SY10065203/4
5,320
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865294D10SY11575251
7,470
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865310D10SY13590321.25
10,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865319D10SY150100401.5
14,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865328D10SY180115502
21,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする