ホットガン

ホットガン - 静岡製機ホットガン - 静岡製機ホットガン - 静岡製機

熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプです。
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。
収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なく済みます。
ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。
安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/ファン回転異常検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
50/60Hz共用型です。

用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m質量(kg)82(タンク空時)消費電力(W)点火時:251、330、燃焼時:232、313定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)58燃料消費量(L/h)3.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1055×665×1082使用環境温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)16運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])3530100温風吐出量(m3/min)45、52内容量1台
注意
※個人宅様へは配送出来ません。
※車上渡しの為、複数人での荷下ろしかフォークリフトが必要になる場合が御座います。
※可燃性粉じん(木くず、紙くず、繊維くずなど)が発生する場所では使用しないで下さい。
※使用中は必ず十分な換気をして新鮮な空気を補給して下さい。特にハウスなどでは、十分な換気をしないまま使用すると、機械のトラブルや一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。
※灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47860437HGDHⅡーT
334,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする