パール金属
TOUCH シリコーンマット
ソフトタッチでガラスや陶器、シンクを傷つけない。裏側には水を通すための凸がついています。
材質
本体:シリコーンゴム
厚さ(mm)
4
色
グレー
質量(g)
119
寸法(縦×横)(mm)
275×315
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47867315
CC-1492
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください