曜日別特売

ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9

ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9 - OSRAM
口金G9電圧(V)230消費電力(W)25色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47890659HALOPIN-230V-25W-OVEN-6672523025
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする