曜日別特売

ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35

ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35 - OSRAM
電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4789059864610-HLX-12V-50W
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする