曜日別特売

ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22

ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22 - OSRAM
口金PG22電圧(V)6消費電力(W)10色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4789056464222-6V-10W610
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする