OSRAM
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35
口金
GZ6.35
電圧(V)
15
消費電力(W)
150
色温度(K)
3000
ランプ寿命
50時間
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890704
MR16-64634HLX-15V-150W
15
150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください