OSRAM
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35
口金
GZ6.35
電圧(V)
12
消費電力(W)
100
色温度(K)
3200
ランプ寿命
50時間
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890677
MR16-64627HLX-12V-100W
12
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください